Motion
50BTL112
Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50 / 5/8 pulg., 112 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173383
No. Fabricante 50BTL112
Precio629.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 50 / 5/8 pulg., 112 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173383
No. Fabricante 50BTL112
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
Precio629.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTB112 PIÑONES CÓNICOS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    112
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.2840 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    097039372215
  • UPC_NO
    097039372215
  • Peso
    38.70 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos