Motion
60BTL11H
Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60 / 3/4 pulg., 11 dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173394
No. Fabricante 60BTL11H
Precio68.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60 / 3/4 pulg., 11 dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173394
No. Fabricante 60BTL11H
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
Precio68.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTB11 PIÑONES CÓNICOS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Número de dientes
    11
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6630 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039375704
  • UPC_NO
    097039375704
  • Peso
    0.60 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos