Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1008
- Número de dientes12
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.2490 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro de paso2.8980 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Diámetro del cubo2.1290 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289223633
- UPC_NO662289223633
- Número de catálogo del fabricanteH60TB12
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.82 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD