Motion
60BTL16H-1610

Dodge
60BTL16H-1610

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 16 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00173447
No. Fabricante 60BTL16H-1610
Precio89.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60BTL16H-1610

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 16 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00173447
No. Fabricante 60BTL16H-1610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTL16H-1610 SPKT 100567

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.85 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.94 pulg.
  • País de origen
    CN
  • UPC_NO
    782475049004
  • Número de catálogo del fabricante
    100567
  • Peso
    1.51 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo