Motion
H60TB18
3790698 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 18 Dientes, 1610 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00173478
No. Fabricante H60TB18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3790698 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 18 Dientes, 1610 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00173478
No. Fabricante H60TB18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H60TB18 SPKT DURO
  • Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Número de dientes
    18
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7030 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3190 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0160 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289229550
  • UPC_NO
    662289229550
  • Número de catálogo del fabricante
    H60TB18
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.06 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo