Motion
60BTB19

Martin
60BTB19

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 19 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00173486
No. Fabricante 60BTB19
Precio123.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60BTB19

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 19 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #00173486
No. Fabricante 60BTB19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$123.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTB19 RODILLO DE SPK TB
  • Una rueda dentada cónica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    60 / 0.75 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de dientes
    19
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro exterior
    4.9450 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de la pinza
    4.0721 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • UPC_NO
    697950031699
  • Diámetro del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950031699
  • Número de concentradores
    1
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5567 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    1.34 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos