Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2012
- Número de dientes21
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.4260 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro de paso5.0320 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.5625 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289230174
- UPC_NO662289230174
- Número de catálogo del fabricanteH60TB21
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso2.73 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD