Motion
60TB32
3747375 Rueda dentada de cadena de rodillo - Bloqueo cónico, 32 dientes, Material de acero
Artículo MI #00173606
No. Fabricante 60TB32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3747375 Rueda dentada de cadena de rodillo - Bloqueo cónico, 32 dientes, Material de acero
Artículo MI #00173606
No. Fabricante 60TB32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60TB32 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    32
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0650 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6520 pulg.
  • Ancho general
    1.25
  • Diámetro del cubo
    3.5625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289607839
  • UPC_NO
    662289607839
  • Número de catálogo del fabricante
    60TB32
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.08 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo