Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2012
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.1760 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro de paso10.7520 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo3.5625 pulg.
- Proyección del concentrador0.7910 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289607907
- UPC_NO662289607907
- Número de catálogo del fabricante60TB45
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso12.40 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD