Descripción general
- Una rueda dentada cónica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Especificaciones
- Paso de número de cadena60 / 0.75 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de hebras a lo largo1
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de dientes48
- Tamaño del casquillo2012
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioCasquillo
- Diámetro exterior11.8930 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de la pinza10.9983 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- UPC_NO697950031859
- Diámetro del cubo3-9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950031859
- Número de concentradores1
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Diámetro de paso11.4673 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Altura de dimensión de almacenamiento1.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.893 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11.893 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Peso13.14 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.