Motion
60BTL48
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 48 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00173656
No. Fabricante 60BTL48
Precio189.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 60 / 3/4 pulg., 48 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00173656
No. Fabricante 60BTL48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTB48 PIÑONES CÓNICOS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    48
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.893 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.468 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-5/8 pulg.
  • UPC_NO
    097039372475
  • Peso
    13.20 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos