Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes54
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior13.3270 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Diámetro de paso12.8990 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.6410 pulg.
- Proyección del concentrador1.2910 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289607938
- UPC_NO662289607938
- Número de catálogo del fabricante60TB54
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso17.85 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dibujo CAD