Motion
60BTL84-2517

Dodge
60BTL84-2517

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60 / 3/4 pulg., 84 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173688
No. Fabricante 60BTL84-2517
Precio707.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60BTL84-2517

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 60 / 3/4 pulg., 84 dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00173688
No. Fabricante 60BTL84-2517
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
Precio707.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTL84-2517 SPKT 100592

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    No
  • Número de dientes
    84
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    782475049257
  • País de origen
    CN
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475049257
  • Diámetro de paso
    20.0535 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    39.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo