Motion
80BTB18H

Martin
80BTB18H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 18 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00173798
No. Fabricante 80BTB18H
Precio157.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80BTB18H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 18 dientes, 2012 buje, Material de acero
Artículo MI #00173798
No. Fabricante 80BTB18H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BTB18H SPKT DURO DE 2012
  • Una rueda dentada cónica endurecida es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico mecanizado en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
  • Trato térmico abastecido

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Número de dientes
    18
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro exterior
    6.2710 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de la pinza
    5.1338 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.6250 pulg.
  • UPC_NO
    697950043579
  • Diámetro del cubo
    3-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.5625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6880 pulg.
  • Estilo de centro
    BTB
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950043579
  • Número de concentradores
    1
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7588 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.2710 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.2710 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Grosor de los dientes
    0.5750 pulg.
  • Ancho de diente
    1.25 pulg.
  • Peso
    3.87 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos