Motion
H80TB20
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 20 dientes, 2517 Casquillo, Acero con material dental endurecido
Artículo MI #00173821
No. Fabricante H80TB20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 20 dientes, 2517 Casquillo, Acero con material dental endurecido
Artículo MI #00173821
No. Fabricante H80TB20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H80TB20 SPKT DURO
  • Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    20
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3920 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2660 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289249626
  • UPC_NO
    662289249626
  • Número de catálogo del fabricante
    H80TB20
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.60 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo