Descripción general
- Una rueda dentada cónica endurecida es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico mecanizado en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
- Trato térmico abastecido
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes26
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior8.8360 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente1.75 pulg.
- Grosor de los dientes0.5750 pulg.
- Diámetro de paso8.2962 pulg.
- Diámetro de la pinza7.6712 pulg.
- Estilo de centroBTB
- Tipo de concentradorB
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo4-1/4 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.2500 pulg.
- Proyección del concentrador1.1880 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.6250 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento1.7500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.8360 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento8.8360 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950043654
- UPC_NO697950043654
- Catálogo del fabricante
- Peso8.93 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.