80BTL30H-2517

Dodge
80BTL30H-2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 30 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00173895
No. Fabricante 80BTL30H-2517
Precio250.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
80BTL30H-2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 30 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00173895
No. Fabricante 80BTL30H-2517
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
Su precio$250.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BTL30-2517 SPKT 100610

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.114 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    9.57 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475049431
  • Número de catálogo del fabricante
    100610
  • Peso
    12.30 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo