Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes32
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior10.7530 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Diámetro de paso10.2020 pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.6410 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289608263
- UPC_NO662289608263
- Número de catálogo del fabricante80TB32
- Catálogo del fabricante
- Peso14.38 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dibujo CAD