80BTL40-2517

Dodge
80BTL40-2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 40 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00173931
No. Fabricante 80BTL40-2517
Precio369.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
80BTL40-2517

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 40 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00173931
No. Fabricante 80BTL40-2517
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
Su precio$369.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BTL40-2517 SPKT 100614

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    40
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.306 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    12-3/4 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475049479
  • Número de catálogo del fabricante
    100614
  • Peso
    20.17 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo