80TB60
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 60 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00173958
No. Fabricante 80TB60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 80 / 1 pulg., 60 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #00173958
No. Fabricante 80TB60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80TB60 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Diseño compacto Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Acciona tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    60
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.6950 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.1070 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.8950 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289609925
  • UPC_NO
    662289609925
  • Número de catálogo del fabricante
    80TB60
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    45.00 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo