Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo1615
- Número de dientes12
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior5.4200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Diámetro de paso4.83 pulg.
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- UPC_NO662289184927
- Peso3.34 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dibujo CAD