H100TB13
3789799 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 13 Dientes, 2012 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174007
No. Fabricante H100TB13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3789799 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 13 Dientes, 2012 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174007
No. Fabricante H100TB13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H100TB13 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Número de dientes
    13
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2230 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289184941
  • UPC_NO
    662289184941
  • Número de catálogo del fabricante
    3789799
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.44 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo