Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2012
- Número de dientes14
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.2300 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso5.6170 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo3.5625 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289184989
- UPC_NO662289184989
- Número de catálogo del fabricante3789807
- Catálogo del fabricante
- Peso4.25 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dibujo CAD