Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes16
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.0340 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso6.4070 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289185023
- UPC_NO662289185023
- Número de catálogo del fabricanteH100TB16
- Catálogo del fabricante
- Peso6.99 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dibujo CAD