100BTB16H

Martin
100BTB16H

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo TL - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 16 dientes, 2517 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174043
No. Fabricante 100BTB16H
Precio219.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100BTB16H

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo TL - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 16 dientes, 2517 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174043
No. Fabricante 100BTB16H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio219.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100BTB16H RODILLO DE SPK TB SABER
  • El ajuste a ras significa menos espacio en el eje, sin brida saliente
  • Cono de 1-11/16" por pie
  • El tornillo de ajuste o el tornillo de cabeza actúa como llave externa
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0340 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.407 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    697950043722
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    6.36 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos