Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes20
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.6400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso7.9910 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289185306
- UPC_NO662289185306
- Número de catálogo del fabricante3789864
- Catálogo del fabricante
- Peso10.02 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dibujo CAD