100BTL36-3020

Dodge
100BTL36-3020

100BTL36-3020 Manguito de cadena de rodillo de mandril de buje - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 36 dientes, 3020 buje, Material de acero
Artículo MI #00174160
No. Fabricante 100BTL36-3020
Precio639.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
100BTL36-3020

100BTL36-3020 Manguito de cadena de rodillo de mandril de buje - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 36 dientes, 3020 buje, Material de acero
Artículo MI #00174160
No. Fabricante 100BTL36-3020
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
Precio639.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100BTL36-3020 SPKT 100638

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    36
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.038 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    14.343 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475049714
  • Número de catálogo del fabricante
    100638
  • Peso
    31.20 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo