100BTL40-3020

Dodge
100BTL40-3020

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 40 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174166
No. Fabricante 100BTL40-3020
Precio819.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
100BTL40-3020

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 40 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174166
No. Fabricante 100BTL40-3020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio819.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100BTL40-3020 SPKT 100639

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    40
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    15.9155 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475049721
  • UPC_NO
    782475049721
  • Peso
    38.57 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo