Descripción general
Descripción del fabricante
100TB45 SPKT
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3020
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.9375 a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior18.6300 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso17.9190 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289605279
- UPC_NO662289605279
- Número de catálogo del fabricante3745692
- Catálogo del fabricante
- Peso48.20 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad