100TB60
3745726 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 60 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174191
No. Fabricante 100TB60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3745726 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 60 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174191
No. Fabricante 100TB60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100TB60 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    60
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    24.6150 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.8840 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289605316
  • UPC_NO
    662289605316
  • Número de catálogo del fabricante
    3745726
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    86.00 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo