Descripción general
- Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloOrificio cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3020
- Número de dientes19
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.9375 pulg. a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.8890 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso9.1130 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo6.2660 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289186532
- UPC_NO662289186532
- Número de catálogo del fabricanteH120TB19
- Catálogo del fabricante
- Peso18.34 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dibujo CAD