H120TB21
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 120 / 1-1/2 pulg., 21 dientes, 3020 Casquillo, Acero con material dental endurecido
Artículo MI #00174275
No. Fabricante H120TB21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 120 / 1-1/2 pulg., 21 dientes, 3020 Casquillo, Acero con material dental endurecido
Artículo MI #00174275
No. Fabricante H120TB21
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H120TB21 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    21
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.850 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.064 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    662289186594
  • Peso
    18.62 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo