Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3535
- Número de dientes70
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.9375 a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior34.3000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso33.4340 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Diámetro del cubo6.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289273638
- UPC_NO662289273638
- Número de catálogo del fabricante3789096
- Catálogo del fabricante
- Peso175.00 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dibujo CAD