120CTL70-3535

Dodge
120CTL70-3535

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 120 / 1-1/2 pulg., 70 dientes, 3535 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174310
No. Fabricante 120CTL70-3535
Precio2,415.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
120CTL70-3535

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 120 / 1-1/2 pulg., 70 dientes, 3535 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174310
No. Fabricante 120CTL70-3535
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
Precio2,415.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120CTL70 SPKT 100238

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1875 a 3.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.8940 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro de paso
    33.4225 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo