140BTL14-3020

Dodge
140BTL14-3020

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 140 / 1-3/4 pulg., 14 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174343
No. Fabricante 140BTL14-3020
Precio689.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140BTL14-3020

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 140 / 1-3/4 pulg., 14 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174343
No. Fabricante 140BTL14-3020
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
Precio689.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140BTL14 SPKT 100655

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    14
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Diámetro de paso
    7.7986 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475049882
  • UPC_NO
    782475049882
  • Peso
    11.20 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo