Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3020
- Número de dientes15
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.9375 a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.2800 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso8.4170 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289188161
- UPC_NO662289188161
- Número de catálogo del fabricante3790094
- Catálogo del fabricante
- Peso15.46 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Dibujo CAD