Motion
H140TB17
3790110 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 140 / 1-3/4 pulg., 17 Dientes, 3020 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174381
No. Fabricante H140TB17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3790110 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 140 / 1-3/4 pulg., 17 Dientes, 3020 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174381
No. Fabricante H140TB17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H140TB17 SPKT DURO
  • Este producto tiene el diseño exclusivo de Browning El doble de la vida Garantizado Los bujes de diámetro cónico están disponibles en los tamaños de diámetro de pulgada más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Orificio cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    17
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.9375 pulg. a 3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.4120 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5240 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.2660 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289188222
  • UPC_NO
    662289188222
  • Número de catálogo del fabricante
    H140TB17
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    19.26 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo