140CTL70

Dodge
140CTL70

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 140 / 1-3/4 pulg., 70 dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174445
No. Fabricante 140CTL70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
140CTL70

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 140 / 1-3/4 pulg., 70 dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174445
No. Fabricante 140CTL70
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
140CTL70 SPKT 100270

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    38.9930 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.7500 pulg.
  • Peso
    0.20 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo