Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Diseño compacto
- Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquillo3020
- Número de dientes13
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.9375 a 3.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.3100 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Diámetro de paso8.3570 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289188611
- UPC_NO662289188611
- Número de catálogo del fabricante3790185
- Catálogo del fabricante
- Peso14.18 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Dibujo CAD