160BTB16H

Martin
160BTB16H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 16 dientes, 3535 buje, Material de acero
Artículo MI #00174509
No. Fabricante 160BTB16H
Precio853.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160BTB16H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 16 dientes, 3535 buje, Material de acero
Artículo MI #00174509
No. Fabricante 160BTB16H
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
Precio853.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160BTB16H RODILLO DE SPK TB SABER
  • Una rueda dentada cónica endurecida es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico mecanizado en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
  • Trato térmico abastecido

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-3/16 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.2550 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • Grosor de los dientes
    1.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.2517 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.2267 pulg.
  • Estilo de centro
    BTB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2.3750 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.0250 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    1.0000 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.2550 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.2550 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950044064
  • UPC_NO
    697950044064
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    29.70 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos