H160TB19
3790243 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 19 Dientes, 3535 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174540
No. Fabricante H160TB19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3790243 TL Piñones con casquillo - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 19 Dientes, 3535 Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174540
No. Fabricante H160TB19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H160TB19 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Número de dientes
    19
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.1900 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.1510 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289188819
  • UPC_NO
    662289188819
  • Número de catálogo del fabricante
    3790243
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    38.45 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo