160TB35
3789195 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 35 Dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174564
No. Fabricante 160TB35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3789195 TL Cánula dentada - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 35 Dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174564
No. Fabricante 160TB35
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160TB35 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Diseño compacto
  • Los casquillos de calibre cónico están disponibles en los tamaños de calibre de pulgada más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Número de dientes
    35
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.4200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.3120 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.7500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289283835
  • UPC_NO
    662289283835
  • Número de catálogo del fabricante
    3789195
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    140.00 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo