160CTB35

Martin
160CTB35

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo TL - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 35 dientes, 4040 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174566
No. Fabricante 160CTB35
Precio1,925.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
160CTB35

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo TL - Bloqueo cónico, 160 / 2 pulg., 35 dientes, 4040 casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174566
No. Fabricante 160CTB35
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
Su precio$1,925.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160CTB35 4040 SPKT
  • El ajuste a ras significa menos espacio en el eje, sin brida saliente
  • Cono de 1-11/16" por pie
  • El tornillo de ajuste o el tornillo de cabeza actúa como llave externa
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Número de dientes
    35
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.422 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.312 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    21.2641 pulg.
  • Tipo de concentrador
    C
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7-3/4 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.422 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.422 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950033204
  • UPC_NO
    697950033204
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    118.00 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos