Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
160CTL60

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 160 / 2 pulg., 60 dientes, 4545 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00174579
No. Fabricante 160CTL60

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160CTL60 SPKT 100298

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Número de dientes
    60
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.9375 a 4.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    38.1972 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.7500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475047550
  • UPC_NO
    782475047550
  • Peso
    275.00 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo