35JA25
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 35 / 3/8 pulg., 25 dientes, Casquillo JA, Material de acero
Artículo MI #00174618
No. Fabricante 35JA25
Precio60.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 35 / 3/8 pulg., 25 dientes, Casquillo JA, Material de acero
Artículo MI #00174618
No. Fabricante 35JA25
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
Su precio$60.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35JA25 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Número de dientes
    25
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.5625 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.3750 a 1.2500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.9920 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    097039378293
  • UPC_NO
    097039378293
  • Peso
    0.60 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos