35JA30
3330107 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 30 dientes, JA Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174635
No. Fabricante 35JA30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3330107 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 30 dientes, JA Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174635
No. Fabricante 35JA30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35JA30 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 35 dientes en la cadena 40 a 160
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8900 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7900 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5880 pulg.
  • Ancho general
    0.8900 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289251148
  • UPC_NO
    662289251148
  • Número de catálogo del fabricante
    3330107
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.66 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo