Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSH
- Número de dientes36
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.5110 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Diámetro de paso4.3030 pulg.
- Ancho general1-43/64 pulg.
- Diámetro del cubo2.7000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289251254
- UPC_NO662289251254
- Número de catálogo del fabricante35SH36
- Catálogo del fabricante
- Peso1.40 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.