35SH40
3330149 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 40 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174655
No. Fabricante 35SH40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3330149 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 40 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174655
No. Fabricante 35SH40
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35SH40 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Número de dientes
    40
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9900 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7800 pulg.
  • Ancho general
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6875 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289251285
  • UPC_NO
    662289251285
  • Número de catálogo del fabricante
    3330149
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.58 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo