35SH42
3330156 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 42 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174660
No. Fabricante 35SH42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3330156 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 42 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174660
No. Fabricante 35SH42
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35SH42 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Número de dientes
    42
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2290 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0180 pulg.
  • Ancho general
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289251292
  • UPC_NO
    662289251292
  • Número de catálogo del fabricante
    35SH42
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.64 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo