Descripción general
Descripción del fabricante
35SH48 SPKT
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSH
- Número de dientes48
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio0.8125 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6875 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosNo
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro de paso5.7340 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante097039378408
- UPC_NO097039378408
- Peso1.30 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad